9728710160000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 16,000
Alesatrici ad alte prestazioni
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72871 16.000
Rubix:160000000195497
EAN:4031095226811


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9728710160000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 16,000
Alesatrici ad alte prestazioni, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,36 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 16 mm |
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Rivestimento | altin nano |
| Refrigerazione interna | sì |
| Campo di regolazione | b |
| 16.000 mm | |
| 150.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 390,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 476,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione