9728730029900-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 2,990

Alesatrici ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72873 2.990
Rubix:160000000195556
EAN:4031095257105
9728730029900-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72873 2,990

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,99 mm
Lunghezza totale68 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9728730029900-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 2,990


Alesatrici ad alte prestazioni, +0,005, Stock., Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro nominale (metrico)2,99 mm
Lunghezza totale68 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione12 mm
Rivestimentoaltin nano
Refrigerazione interna
Campo di regolazioneb
2.990 mm
68.000 mm
Paese d'origineDE
171,67 IVA esclusa
/ Unità
209,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione