9729300050000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 5,000
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72930 5.000
Rubix:160000000195916
EAN:4031095216997


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729300050000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 5,000
Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,03 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 5 mm |
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Rivestimento | lucido |
| Refrigerazione interna | no |
| Campo di regolazione | b |
| 5.000 mm | |
| 93.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione