9729300070000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 7,000
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72930 7.000
Rubix:160000000195936
EAN:4031095216799


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729300070000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 7,000
Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,06 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 7 mm |
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
| Rivestimento | lucido |
| Refrigerazione interna | no |
| Campo di regolazione | b |
| 7.000 mm | |
| 109.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione