9728700060000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72870 6,000
Alesatrici ad alte prestazioni
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72870 6.000
Rubix:160000000195454
EAN:4031095227085


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9728700060000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72870 6,000
Alesatrici ad alte prestazioni, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 6 mm |
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Rivestimento | altin nano |
| Refrigerazione interna | sì |
| Campo di regolazione | b |
| 6.000 mm | |
| 76.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione