9729200010000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 1,000
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72920 1.000
Rubix:160000000195818
EAN:4031095217970


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729200010000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 1,000
Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 1 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
| Rivestimento | lucido |
| Refrigerazione interna | no |
| Campo di regolazione | b |
| 1.000 mm | |
| 50.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione