9728700080000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72870 8,000

Alesatrici ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72870 8.000
Rubix:160000000195458
EAN:4031095227061
9728700080000-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72870 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)8 mm
Lunghezza totale101 mm
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9728700080000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72870 8,000


Alesatrici ad alte prestazioni, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro nominale (metrico)8 mm
Lunghezza totale101 mm
Diametro stelo8 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione16 mm
Rivestimentoaltin nano
Refrigerazione interna
Campo di regolazioneb
8.000 mm
101.000 mm
Paese d'origineDE
179,03 IVA esclusa
/ Unità
218,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione