9728720039700-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 3,970

Alesatrici ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72872 3.970
Rubix:160000000195509
EAN:4031095257570
9728720039700-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72872 3,970

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)3,97 mm
Lunghezza totale68 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9728720039700-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 3,970


Alesatrici ad alte prestazioni, +0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro nominale (metrico)3,97 mm
Lunghezza totale68 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione12 mm
Rivestimentoaltin nano
Refrigerazione interna
Campo di regolazioneb
3.970 mm
68.000 mm
Paese d'origineDE
171,67 IVA esclusa
/ Unità
209,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione