9729300088000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 8,800

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 8.800
Rubix:160000000195954
EAN:4031095216614
9729300088000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 8,800

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)8,8 mm
Lunghezza totale125 mm
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300088000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 8,800


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,47 g
Diametro nominale (metrico)8,8 mm
Lunghezza totale125 mm
Diametro stelo10 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione36 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
8.800 mm
125.000 mm
Paese d'origineDE
138,17 IVA esclusa
/ Unità
168,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione