9729300102000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 10,200

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 10.200
Rubix:160000000195968
EAN:4031095216478
9729300102000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 10,200

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)10,2 mm
Lunghezza totale133 mm
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300102000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 10,200


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,14 g
Diametro nominale (metrico)10,2 mm
Lunghezza totale133 mm
Diametro stelo10 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione38 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
10.200 mm
133.000 mm
Paese d'origineDE
155,65 IVA esclusa
/ Unità
189,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione