9729200025300-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 2,530
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72920 2.530
Rubix:160000000195839
EAN:4031095217765


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729200025300-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 2,530
Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 2,53 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Rivestimento | lucido |
| Refrigerazione interna | no |
| Campo di regolazione | b |
| 2.530 mm | |
| 60.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione