9729300055000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 5,500

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 5.500
Rubix:160000000195921
EAN:4031095216942
9729300055000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 5,500

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)5,5 mm
Lunghezza totale93 mm
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300055000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 5,500


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro nominale (metrico)5,5 mm
Lunghezza totale93 mm
Diametro stelo6 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione26 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
5.500 mm
93.000 mm
Paese d'origineDE
92,66 IVA esclusa
/ Unità
113,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione