9729300073000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 7,300

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 7.300
Rubix:160000000195939
EAN:4031095216768
9729300073000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 7,300

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)7,3 mm
Lunghezza totale109 mm
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300073000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 7,300


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,28 g
Diametro nominale (metrico)7,3 mm
Lunghezza totale109 mm
Diametro stelo8 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione31 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
7.300 mm
109.000 mm
Paese d'origineDE
105,00 IVA esclusa
/ Unità
128,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione