9728710065000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 6,500

Alesatrici ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72871 6.500
Rubix:160000000195482
EAN:4031095254845
9728710065000-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72871 6,500

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)6,5 mm
Lunghezza totale101 mm
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9728710065000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 6,500


Alesatrici ad alte prestazioni, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro nominale (metrico)6,5 mm
Lunghezza totale101 mm
Diametro stelo8 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione16 mm
Rivestimentoaltin nano
Refrigerazione interna
Campo di regolazioneb
6.500 mm
101.000 mm
Paese d'origineDE
195,25 IVA esclusa
/ Unità
238,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione