9729300067000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 6,700

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 6.700
Rubix:160000000195933
EAN:4031095216829
9729300067000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 6,700

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)6,7 mm
Lunghezza totale101 mm
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300067000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 6,700


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,22 g
Diametro nominale (metrico)6,7 mm
Lunghezza totale101 mm
Diametro stelo8 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione28 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
6.700 mm
101.000 mm
Paese d'origineDE
109,89 IVA esclusa
/ Unità
134,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione