9729300030000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 3,000
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72930 3.000
Rubix:160000000195896
EAN:4031095217192


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 64 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729300030000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 3,000
Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 3 mm |
| Lunghezza totale | 64 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 17 mm |
| Rivestimento | lucido |
| Refrigerazione interna | no |
| Campo di regolazione | b |
| 3.000 mm | |
| 64.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione