9728700105000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72870 10,500

Alesatrici ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72870 10.500
Rubix:160000000195463
EAN:4031095254906
9728700105000-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72870 10,500

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)10,5 mm
Lunghezza totale130 mm
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9728700105000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72870 10,500


Alesatrici ad alte prestazioni, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
Diametro nominale (metrico)10,5 mm
Lunghezza totale130 mm
Diametro stelo12 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione19 mm
Rivestimentoaltin nano
Refrigerazione interna
Campo di regolazioneb
10.500 mm
130.000 mm
Paese d'origineDE
346,40 IVA esclusa
/ Unità
422,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione