9729300113000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 11,300

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 11.300
Rubix:160000000195979
EAN:4031095216362
9729300113000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 11,300

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)11,3 mm
Lunghezza totale142 mm
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300113000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 11,300


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,16 g
Diametro nominale (metrico)11,3 mm
Lunghezza totale142 mm
Diametro stelo10 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione41 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
11.300 mm
142.000 mm
Paese d'origineDE
174,02 IVA esclusa
/ Unità
212,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione