9729100093000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 9,300
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72910 9.300
Rubix:160000000195798
EAN:4031095218175


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 9,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729100093000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 9,300
Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,06 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 9,3 mm |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 9.300 mm | |
| 125.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione