9729100098000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 9,800

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 9.800
Rubix:160000000195803
EAN:4031095218120
9729100098000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 9,800

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)9,8 mm
Lunghezza totale133 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100098000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 9,800


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
Diametro nominale (metrico)9,8 mm
Lunghezza totale133 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo10 mm
Profondità di lavorazione38 mm
Rivestimentolucido
9.800 mm
133.000 mm
Paese d'origineDE
26,57 IVA esclusa
/ Unità
32,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione