9729200009900-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 0,990
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72920 0.990
Rubix:160000000195817
EAN:4031095217987


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 0,99 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729200009900-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 0,990
Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 0,99 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
| Rivestimento | lucido |
| Refrigerazione interna | no |
| Campo di regolazione | b |
| 0.990 mm | |
| 50.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione