Riferimenti
Heckel:63913-44
Rubix:999250617005974
Produttore:6391344
EAN:4031101612362



Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
Dettagli del prodotto : SCARPE ANTINFORTUNISTICI 63913-44
Suola a doppia densità. Tomaia in pelle pieno fiore pigmentata resistente alla penetrazione dei liquidi, fodera a soffietto in pelle impermeabile: 3D-Distance-Mesh. Puntale: Puntale in acciaio. Suola antiperforazione: acciaio inossidabile. Suola: Hydroflex. Peso: 750 g nella taglia 42
Punti di forza
Comfort morbido con materiale sintetico morbido, spessa schiuma di comfort, fodera interna in Mesh-3D, robustezza, protezione da liquidi e fango, stabilità e sostegno della caviglia, assorbimento degli urti fino a 40 giorni, scarpa adatta a chi lavora accovacciato o in ginocchio
Applicazioni
Industria edile, carriere
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| Tipo di suola | pu a doppia densità |
| Materiale | pelle pieno fiore pigmentata resistente alla penetrazione dei liquidi |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione