CALZATURA ANTINFORTUNISTICA RIO ESD S1P SRC RI21116 # 38
Scarpe Antinfortunistiche U-POWER MODELLO RIO RI21116
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RI21116-38
Rubix:999210126015034
EAN:8033546442562

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA RIO ESD S1P SRC RI21116 # 38
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Industry, con tomaia in Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata, puntale AirToe Composite, antiperforazione e suola PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Coprisottopiede Antifatica WOW2. S1P SRC ESD
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | camoscio |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Materiale | rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,09 IVA esclusa
/ Paia
€ 65,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione