CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD FRISBEE S1P ESD SRC B0647 # 48

GP80 Tubo per usi generici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0647-CWE 48
Rubix:999180700010867
Produttore:CA-B0647-CWE 48
EAN:8054633490204
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD FRISBEE S1P ESD SRC B0647 # 48

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe48
Gambalebasso
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD FRISBEE S1P ESD SRC B0647 # 48


Tubo flessibile e resistente per applicazioni industriali generiche come olio, fluidi idraulici, soluzioni alcoliche e acquose, acidi, detergenti e prodotti chimici. Conduce l'elettricità statica per una maggiore sicurezza.

Punti di forza

The AirTech © + TPU-skin © anti-fatigue sole is an exclusive BASE PROTECTION technology which consists in reducing the thickness of the soleplate to obtain more flexibility with a damping effect. The non-metallic SlimCap tip is one of the lightest on the market, it is thermo insulating. Offers more comfort without penalizing the aesthetics. Thickness reduced to 6.5 mm. Insoles with SmellStop anti-odor liner 100% antibacterial.

Applicazioni

Sectors: electronics, automotive, automated lines, finishing work, light industry, services. Suitable for use in EPA (Electrostatic Discharge Protected Areas) areas.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe48
Gambalebasso
Coloreblu
Materiale principalemicrofibra
Senza metallono
Protezione metatarsaleno
Categoria di sicurezzas1p
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
70,85 IVA esclusa
/ Paia
86,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

48