CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BOSTON RS ESD S3 CI SRC RI11044 NR. 40
BOSTON RS ESD S3 CI SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
U-Power:RI11044-40
Rubix:999210126014739
Produttore:RI11044 40
EAN:8033546441749

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BOSTON RS ESD S3 CI SRC RI11044 NR. 40
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode U-Power della linea Red Industry, con tomaia in Pelle grana mina, idrorepellente, puntale AirToe Composite, antiperforazione e suola PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Coprisottopiede Antifatica WOW2. RS S3 CI SRC ESD
BOSTON RS ESD S3 CI SRC
Punti di forza
- Maximum protection: AirToe Composite toe cap, Save & Flex® PLUS textile anti-perforation sole
- Superior comfort: WOW2 anti-fatigue insole, WingTex breathable lining
- Durability and resistance: water-repellent grained leather, PU/PU anti-abrasion sole
- Optimal grip: non-slip sole on ceramic and steel floors
- Superior comfort: WOW2 anti-fatigue insole, WingTex breathable lining
- Durability and resistance: water-repellent grained leather, PU/PU anti-abrasion sole
- Optimal grip: non-slip sole on ceramic and steel floors
Applicazioni
- Transport & logistics: warehouseman, delivery driver
- Construction and crafts: bricklayer, carpenter, plumber, painter
- Mechanics and industry: mechanic, tire fitter
- Green spaces: gardener, landscaper
- Construction and crafts: bricklayer, carpenter, plumber, painter
- Mechanics and industry: mechanic, tire fitter
- Green spaces: gardener, landscaper
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,09 IVA esclusa
/ Paia
€ 68,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione