CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MATT ESD S3 CI SRC RV20014 # 43

Scarpe da lavoro antinfortunistiche U-POWER Modello MAT RV20014

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

U-Power:RV20014-43
Rubix:999220518012393
Produttore:RV20014 43
EAN:8033546490235
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MATT ESD S3 CI SRC RV20014 # 43
brand logo

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MATT ESD S3 CI SRC RV20014 # 43


Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale Airtoe® Aluminium e suola realizzata con un’innovativa mescola PU di nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente il peso della calzatura.

Punti di forza

La leggerezza di questa scarpa antinfortunistica consente una maggiore libertà di movimento, maggiore energia e un miglior rendimento. Scarpe antinfortunistiche donna e uomo, con tomaia in PUTEK® star altamente resistente all’abrasione, idrorepellente e traspirante. Protezione della punta della calzatura con film anti-abrasione. Scarpe traspiranti con suola antiscivolo, antistatica, antiolio e anti-abrasione con innovativo sottopiede tessile antiforo ultraleggero. Comodità e benessere garantiti dalla fodera Wingtex a tunnel d’aria traspirante e dal sottopiede U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, anatomico, traspirante e antibatterico. Calzature di sicurezza in classe di protezione S3 SRC CI ESD con particolare protezione della suola dal freddo.

Applicazioni

Ideali per: artigiani, elettricisti, falegnami, magazzinieri, settore logistica e trasporti
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
Materialeputek® star e film antiabrasione a protezione della punta
€ 75,01 IVA esclusa
/ Paia
€ 91,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

43