CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MATT ESD S3 CI SRC RV20014 # 39
Scarpe da lavoro antinfortunistiche U-POWER Modello MAT RV20014
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RV20014-39
Rubix:999220518012389
EAN:8033546490198

Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MATT ESD S3 CI SRC RV20014 # 39
Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale Airtoe® Aluminium e suola realizzata con un’innovativa mescola PU di nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente il peso della calzatura.
Punti di forza
La leggerezza di questa scarpa antinfortunistica consente una maggiore libertà di movimento, maggiore energia e un miglior rendimento.
Scarpe antinfortunistiche donna e uomo, con tomaia in PUTEK® star altamente resistente all’abrasione, idrorepellente e traspirante. Protezione della punta della calzatura con film anti-abrasione.
Scarpe traspiranti con suola antiscivolo, antistatica, antiolio e anti-abrasione con innovativo sottopiede tessile antiforo ultraleggero.
Comodità e benessere garantiti dalla fodera Wingtex a tunnel d’aria traspirante e dal sottopiede U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, anatomico, traspirante e antibatterico.
Calzature di sicurezza in classe di protezione S3 SRC CI ESD con particolare protezione della suola dal freddo.
Applicazioni
Ideali per: artigiani, elettricisti, falegnami, magazzinieri, settore logistica e trasporti
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| Materiale | putek® star e film antiabrasione a protezione della punta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,01 IVA esclusa
/ Paia
€ 91,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
39