CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA I-ROBOX S3 ESD CI SRC B1210 # 44
Scarpe I-ROBOX e I-ROBOX TOP S3 CI ESD SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B1210-0WA 44
Rubix:999230321020864
Produttore:CA-B1210-0WA 44
EAN:8050262509935



Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA I-ROBOX S3 ESD CI SRC B1210 # 44
Tomaia in pelle Nabutek idrorepellente. Puntale resistente alle abrasioni. Sottile puntale non metallico: spessore ridotto a 6,5 mm in punta. Dotato di una fascia protettiva perfettamente preformata in punta, per prevenire il rischio di pressioni e lesioni alla parte superiore delle dita. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità, con trattamento antibatterico per contrastare la proliferazione dei batteri ed eliminare i cattivi odori permanenti. Soletta AirTech + Tpu Skin: la vera soletta anti-fatica. Una tecnologia esclusiva che riduce lo spessore duro e compatto del battistrada. Il risultato: maggiore elasticità con effetto ammortizzante. Soletta anatomica rimovibile Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO, con circolazione d'aria. Standard EN ISO 20345: 2011 S3 CI ESD SRC.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | nubuck |
| Senza metallo | sì |
| Protezione metatarsale | no |
| Categoria di sicurezza | s3 src |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Materiale | pelle nabutek idrorepellente |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,90 IVA esclusa
/ Paia
€ 59,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
44