Riferimenti
Base Protection:CA-B0677-0WB 36
Rubix:999241025006022
Produttore:CA-B0677-0WB 36
EAN:8050262500871

Dettagli del prodotto : MARATHON ESD S3 ESD SRC NERA/AZZURRA B0677B # 36
Collo imbottito per il massimo comfort e per prevenire le infiammazioni tendinee. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità con trattamento antibatterico. Tomaia in tessuto tecnico idrorepellente. Sottile puntale non metallico. Plantare anatomico Dry'N Air Gel. Intersuola in tessuto balistico. Foratura da 0 mm. Soletta ammortizzante.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 36 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Materiale | tessuto tecnico idrorepellente |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,01 IVA esclusa
/ Paia
€ 89,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
36
