00050831-ARTICOLO KDMS-04

Alloggiamento per raccordo tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KDMS-04
Rubix:999221025035185
Produttore:KDMS-04
00050831-ARTICOLO KDMS-04

Riepilogo info tecniche

Materialepom; pbt; nbr (guarnizione); sus304; spcc placcato; c3604bd nichel chimico; swrm nichel placcato
Pressione di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00050831-ARTICOLO KDMS-04


Rectangular multi-connector series KDM has substantial reduction in mounting space in comparison with a model requiring many union joints for panels and partitions, this model needs only a small space. KDM is suitable for use with positive pressure and vacuum. It is possible to create a multi-connector with mixed tube sizes.
Alloggiamento per raccordo tubi SMC KDMS-04 (lato femmina) per connessione one-touch dei tubi. Progettato per funzionamento a vuoto/pressione e con intervallo -5…60°C.

Punti di forza

•Rectangular multi-connector
Connecting tubing: 10, 20
Substantial reduction in mounting space
One-touch connection/disconnection of tubing

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepom; pbt; nbr (guarnizione); sus304; spcc placcato; c3604bd nichel chimico; swrm nichel placcato
Pressione di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Connessioneconnessione a innesto one-touch (lato femmina, serie kdm) per collegamento tubo
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione