DOUBLE FEMALE MANIFOLD 3/8BSP 3313 13 17 03

Legris Raccordo Stud femmina NPT 3101

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3313 13 17 03
Rubix:160000001718564
Produttore:3313 13 17 03
EAN:0820099267296
DOUBLE FEMALE MANIFOLD 3/8BSP 3313 13 17 03

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio trattato
Pressione di esercizio20 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DOUBLE FEMALE MANIFOLD 3/8BSP 3313 13 17 03


Per la distribuzione di aria compressa o fluidi attraverso numerosi circuiti su ciascun lato del blocco manifold.
È disponibile un'ampia gamma di filettature e numero di uscite.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale del corpo: Alluminio anodizzato
Dimensione filettatura attacco 1: G 3/8 / G 1/4
Tipo di attacco 1: BSPP / BSPP
Divisione: Divisione Connettori Bassa Pressione Europa
Per Tipo di Fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: 2x3
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Doppio collettore femmina in linea
Tipo di prodotto: Manifold
Quantità per scatola: 5
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,179

Informazioni tecniche


Attributi
Peso179 g
Peso imballaggio895 g
Materialealluminio trattato
Pressione di esercizio20 bar
1 mm
220 mm
Codice doganale73079980
34,06 IVA esclusa
/ Unità
41,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione