FEMALE CROSS MANIFOLD 3/8 BSP 3312 00 17

Legris Raccordo Stud femmina NPT 3100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3312 00 17
Rubix:160000001718556
Produttore:3312 00 17
EAN:0820099267043
FEMALE CROSS MANIFOLD 3/8 BSP 3312 00 17

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio trattato
Pressione di esercizio20 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FEMALE CROSS MANIFOLD 3/8 BSP 3312 00 17


Collettore compatto per la distribuzione di aria compressa in diversi circuiti.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Dimensione filettatura attacco 1: G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Collettore a croce femmina
Tipo di prodotto: Manifold
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,125

Punti di forza

- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso117 g
Peso imballaggio1188 g
Materialealluminio trattato
Pressione di esercizio20 bar
220 mm
Codice doganale73079980
19,45 IVA esclusa
/ Unità
23,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione