00094932-ARTICOLO AMJ5000-F06

Altri componenti per il vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMJ5000-F06
Rubix:999221025037108
Produttore:00094932
00094932-ARTICOLO AMJ5000-F06

Riepilogo info tecniche

Tipologiaseparatore amj
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00094932-ARTICOLO AMJ5000-F06


Series AMJ is effective for removing water droplets from the air sucked into vacuum pumps and ejectors. Over 90% of droplets can be removed through the use of a special water droplet removing element. The provision of a drain cock makes it possible to discharge the drain manually after breaking the vacuum. Even when the element is saturated with water, there is almost no drop in pressure (increase in resistance).
AMJ, separatore di condensa per vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Tipologiaseparatore amj
Paese d'origineJP
219,68 IVA esclusa
/ Unità
268,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione