01910786-ARTICOLO ZL112A-K15MZ-DPL

Eiettore multistadio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:ZL112A-K15MZ-DPL
Rubix:999221025053338
Produttore:01910786
01910786-ARTICOLO ZL112A-K15MZ-DPL

Dettagli del prodotto : 01910786-ARTICOLO ZL112A-K15MZ-DPL


La ZL-serie multistadio è un generatore di vuoto molto efficiente, che funziona con un rendimento del 150% (rispetto a circa il 40% di altre unità). Per ogni scfm di aria compressa che consuma, la ZL genera un incredibile 1,587 scfm di flusso di aspirazione. La ZL è disponibile con un vacuümschakelaar integrato con lettura digitale per una maggiore flessibilità di progettazione. Altre caratteristiche sono un filtro di aspirazione integrato, un silenziatore di scarico e raccordi per tubi one-touch. Grazie al design compatto può essere montata su tre lati.

Punti di forza

•Eiettore multistadio per vuoto a risparmio energetico senza valvola

Informazioni tecniche


Attributi
550,43 IVA esclusa
/ Unità
671,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione