ATTACCO 20-30 02AB 3250085

RICAMBI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:3250085
Rubix:170000000514561
Produttore:3250085
ATTACCO 20-30 02AB 3250085

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ATTACCO 20-30 02AB 3250085


PIAB Flat Suction Cup 3250085 is a DURAFLEX suction cup which have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a press tool. The slightly curved shape and internal cleats provide a good grip and the strengthened lip extends the life of the cup considerably. Also available in oval shape for oblong objects. PIAB Part Reference: 3250085
ATTACCO 20-30 1/8 MASCHIO

Applicazioni

Suits suction cups:B20, B20MF, D20-2, F20, F20MF, U20, F25, FC20P, FC25P, D30-2, F30-2, U30

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattacchi
Codice doganale84818079
7,83 IVA esclusa
/ Unità
9,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione