Riferimenti
SMC:ZH30-B-X185
Rubix:999220502000005
Produttore:ZH30-B-X185
EAN:3618035366335

Documenti
Dettagli del prodotto : 00905452-AIR AMPLIFIER ZH30-B-X185
Le leggere unità di scarico locali delle Serie ZH e ZU combinano la semplicità del design con prestazioni eccellenti. È sufficiente collegare un tubo di ingresso dell'aria da un lato e creare il vuoto dall'altro. I venturi sottili ZU sono estremamente compatti. La risposta immediata delle serie ZH e ZU può essere più rapida di quella dei sistemi di aspirazione centralizzati. Di conseguenza, questi venturi sono spesso più piccoli e leggeri delle ingombranti linee di aspirazione utilizzate nei sistemi di aspirazione centralizzata. Un silenziatore di scarico riduce al minimo il rumore del venturi. Disponibile in quattro diametri di ugelli e numerose dimensioni di porte.
ZH**-X185, Amplificatore d'aria
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 72x158x70 mm |
|---|---|
| Peso | 1023 g |
| Tipologia | venturi zh |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione