Riferimenti
Chiaravalli:27500035
Rubix:160000001428621
Produttore:27500035
EAN:8054652071811

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : 27500035-ANELLI A MORSETTO C-ADB 35C9 *
Anelli a morsetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 203 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 63 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore