PK8259 BACK-UP RING 259 (4625) OR: 158,34 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8259
Rubix:999190900046694
Produttore:2PA259K0
PK8259 BACK-UP RING 259 (4625) OR: 158,34 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno158,34 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8259 BACK-UP RING 259 (4625) OR: 158,34 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:158.34 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno158,34 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,76 IVA esclusa
/ Unità
0,93 IVA inclusa
  • Esaurito