2ERAE701-GUARNIZIONE RAE 05969 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE332
Rubix:999190900039287
Produttore:2ERAE701
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE701-GUARNIZIONE RAE 05969 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:59.69 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 59,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

