2ERAE805-GUARNIZIONE RAE 12007 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE861
Rubix:999190900039315
Produttore:2ERAE805
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE805-GUARNIZIONE RAE 12007 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:120.07 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,44 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 20,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

