49450708-V-RING * VA 75 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
Anello a V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:VA 75 60 NBR NB603412
Rubix:160000000446224
Produttore:49450708


Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 73 mm |
|---|---|
| Diametro massimo | 78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49450708-V-RING * VA 75 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
I V-Ring sono guarnizioni assiali con un elemento di tenuta in elastomero vulcanizzato nello stampo. Il design tipico di un V-Ring è composto dal corpo, dal giunto flessibile e dal labbro di tenuta.
Punti di forza
•Single function sealing element
Seals against dust, dirt, lubricant, oil or water spray
Works well in combination with rotary shaft seals
Low demands on the counter surface with regard to the surface quality •Simple installation
Is stretched onto the shaftBuona tenuta dinamica
Bilancia leggeri movimenti assiali e regolazioni angolari
Proteggono le guarnizioni dell'albero rotante da sostanze abrasive
Condizioni ambientali
Seals against dust, dirt, lubricant, oil or water spray
Works well in combination with rotary shaft seals
Low demands on the counter surface with regard to the surface quality •Simple installation
Is stretched onto the shaft
Bilancia leggeri movimenti assiali e regolazioni angolari
Proteggono le guarnizioni dell'albero rotante da sostanze abrasive
Condizioni ambientali
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mini | 73 mm |
|---|---|
| Diametro massimo | 78 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | va |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore