49430610-V-RING * VS 65 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
Anello a V (V) 65 S - resistente all'ozono (OZB) - vulcanizzato in forma (FORM)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49430610
Rubix:160000000446180
Produttore:49430610


Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 63 mm |
|---|---|
| Diametro massimo | 68 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 49430610-V-RING * VS 65 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
Guarnizioni contro polvere, sporco, grasso, olio o spruzzi d'acqua. Protegge la tenuta radiale dell'albero o il cuscinetto da condizioni ambientali aggressive come elemento di tenuta di base (tenuta a labbro o anello espulsore). Il labbro di tenuta a V, da cui l'anello V prende il nome, agisce assialmente. Materiali di tenuta più comunemente utilizzati: NBR, FKM (FPM)
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Diametro mini | 63 mm |
| Diametro massimo | 68 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | vs |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore