49436026-GUARNIZIONE V-RING 199 GVS 195 * VS 199 60 NBR NB603412 (MESCOLA 60 NBR NB603412)

V-ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49436026
Rubix:160000000446197
Produttore:49436026
49436026-GUARNIZIONE V-RING 199 GVS 195 * VS 199 60 NBR NB603412 (MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini195 mm
Diametro massimo210 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49436026-GUARNIZIONE V-RING 199 GVS 195 * VS 199 60 NBR NB603412 (MESCOLA 60 NBR NB603412)


Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso67 g
Diametro mini195 mm
Diametro massimo210 mm
Materialenbr
Esecuzionevs
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
2,54 IVA esclusa
/ Unità
3,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore