49430586-V-RING * VS 110 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

V-ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49430586
Rubix:160000000446188
Produttore:49430586
49430586-V-RING * VS 110 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini99 mm
Diametro massimo110 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49430586-V-RING * VS 110 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Diametro mini99 mm
Diametro massimo110 mm
Materialenbr
Esecuzionevs
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore