49427138-V-RING * VA 199 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

V-ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49427138
Rubix:160000000446239
Produttore:49427138
49427138-V-RING * VA 199 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini195 mm
Diametro massimo210 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49427138-V-RING * VA 199 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51 g
Diametro mini195 mm
Diametro massimo210 mm
Materialenbr
Esecuzioneva
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
2,09 IVA esclusa
/ Unità
2,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore