67044692-V-RING VA 45 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67044692
Rubix:160000000446347
Produttore:67044692
67044692-V-RING VA 45 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini43 mm
Diametro massimo48 mm
Materialefepm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67044692-V-RING VA 45 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)


V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR 60 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Diametro mini43 mm
Diametro massimo48 mm
Materialefepm
Esecuzioneva
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
3,70 IVA esclusa
/ Unità
4,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione