49428132-V-RING * VA 190 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

V-ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49428132
Rubix:160000000446238
Produttore:49428132
49428132-V-RING * VA 190 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini185 mm
Diametro massimo195 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49428132-V-RING * VA 190 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-ring

Punti di forza

•Good dynamic sealing effect
Compensation of small axial movements as well
As angular and radial misalignment
Low requirements on surface quality of the mating surface
Friction decreases with increasing peripheral Speed
Reliable design with broad application spectrum for moderately demanding applications in general industry
Good price/performance ratio

Applicazioni

General mechanical engineering;Plant engineering;Drive technology;Electric motors;Gearboxes;Agricultural machinery;Rolling mills;Bearing pedestal seal

Informazioni tecniche


Attributi
Peso48 g
Diametro mini185 mm
Diametro massimo195 mm
Materialenbr
Esecuzioneva
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
€ 2,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione