67022379-V-RING * VA 50 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Anello a V (V) 50 A - vulcanizzato in forma (FORM)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67022379
Rubix:160000000446348
Produttore:67022379
67022379-V-RING * VA 50 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini45 mm
Diametro massimo55 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67022379-V-RING * VA 50 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)


Gli anelli V-ring sono solitamente utilizzati per guarnizioni non sigillate contro sporco, spruzzi d'acqua e olio su alberi in movimento. Il labbro di tenuta a forma di V, che dà il nome all'anello V, agisce assialmente. I materiali di tenuta più utilizzati sono NBR, FKM e FPM.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Diametro mini45 mm
Diametro massimo55 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneva
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
3,98 IVA esclusa
/ Unità
4,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore