49436022-V-RING * VS 10 60 NBR NB603412 (MESCOLA 60 NBR NB603412)

V-ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49436022
Rubix:999210420062578
Produttore:49436022
49436022-V-RING * VS 10 60 NBR NB603412 (MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini9 mm
Diametro massimo10 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49436022-V-RING * VS 10 60 NBR NB603412 (MESCOLA 60 NBR NB603412)


Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro mini9 mm
Diametro massimo10 mm
Materialenbr
Esecuzionevs
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,16 IVA esclusa
/ Unità
0,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore