49432262-V-RING VL 375 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

V-ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49432262
Rubix:160000000446282
Produttore:49432262
49432262-V-RING VL 375 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro mini365 mm
Diametro massimo385 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49432262-V-RING VL 375 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso46 g
Diametro mini365 mm
Diametro massimo385 mm
Materialenbr
Esecuzionevl
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
13,93 IVA esclusa
/ Unità
16,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione